I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1588.074.0 PALO INTER.FE.D=159 H=9843 C/BRAC.CURV.D - 3.1588.074.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausleger - Doppel
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Archilede
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075993542
Artikelnummer
IGZ3.1588.074.0
Herstellernummer
3.1588.074.0
Hersteller
IGZ
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausleger:
Doppel
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1400 mm
Palo di geometria cilindrica, realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), sottoposto a trattamento di verniciatura a polvere texturizzata RAL 9005.Il palo è costituito da un unico tubo metallico; è in acciaio EN10025-S235JR, ha diametro 160 mm, spessore 3 mm e altezza 6700 mm f.t. L'asola per la portella è dimensiona a 310x95 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1863). Il palo permette l'istallazione di morsettiere italiane (grado di protezione IP44 IK08), francesi, spagnole (solo piccole), inglesi (con adattatore in legno marino cod. B944 da ordinare separatamente) e tedesche/svizzere (tramite guida DIN cod. B943 da ordinare separatamente).Portella a filo, realizzata in fusione di alluminio, con relativa chiave per la portella (cod. 0246); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Il palo è completo di braccio doppio di lunghezza 1400 mm (per ciascun braccio). Bracci realizzati in acciaio S235JR ø76mm spessore 4mm. Nella parte superiore del palo è saldata una piastra metallica realizzata in acciaio zincato, munita di 4 fori filettati, adibita al fissaggio dei bracci per mezzo di viti M10 UNI 5931 in acciaio inox AISI 304.



