I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6156.015.0 FLANGIA INTERMED. FE. ZINC.X PALO D=102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079547796
Artikelnummer
IGZ3.6156.015.0
Herstellernummer
3.6156.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali ø89mm.



