I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6182.004.0 SCHERMO CILINDRICO ALL.D=108 H=163 PER W - 3.6182.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8025550453580
Artikelnummer
IGZ3.6182.004.0
Herstellernummer
3.6182.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
108 mm
Höhe/Tiefe:
163 mm
Schermo cilindrico Woody per ottica spot - per versioni Miniwoody con LED COB. Realizzato in alluminio con trattamento superificiale di verniciatura nera testurizzata. Lo schermo cilindrico viene fissato alla cornice esterna del Miniwoody tramite appositi supporti compresi nell'imballo. Dimensioni (mm): ø108.


