I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6188.012.0 RIFLET.FLOOD D=200 H=91 ALL.BRILL.X MAXI - 3.6188.012.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Packung
1 ST
EAN
8025550453641
Artikelnummer
IGZ3.6188.012.0
Herstellernummer
3.6188.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
201 mm
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
92 mm


