Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6190.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDEN.D=241 PER MAXIW

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6190.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDEN.D=241 PER MAXIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 241 mm

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550453665

Artikelnummer

IGZ3.6190.024.0

Herstellernummer

3.6190.024.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

241 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Vetro sodico calcico temprato extrachiaro prismato. Da utilizzare come accessorio diffondente per MaxiWoody Piccolo con Led. Materiale: vetro. Dimensioni (mm): ø241, Peso (kg): 0.28.