I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6191.074.0 SCHERMO CILINDRICO ALL.D=267 H=180 X MAX - 3.6191.074.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8025550453672
Artikelnummer
IGZ3.6191.074.0
Herstellernummer
3.6191.074.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
267 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
180 mm
Schermo Cilindro per MaxyWoody Piccolo. Realizzato in alluminio con trattamento superficiale di veniciatura bicolore: parte internain colore nero opaco e parte esterna in colore grigio. Dimensioni (mm): ø267x180. Colore: Grigio / Nero (74).