Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6793.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6793.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4200 lm

  • Länge - 1630 mm

  • Durchmesser - 80 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550479993

Artikelnummer

IGZ3.6793.724.0

Herstellernummer

3.6793.724.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4200 lm

Länge:

1630 mm

Durchmesser:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzart (IP):

IP67

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consente l'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Completo di cablaggio passante per esecuzione di file continue. Sospensione orizzontale o verticale singola o doppia / a superficie (parete e soffitto); per i diversi tipi di installazione impiegare i kit opzionali in dotazione. Alimentazione dimmerabile DALI integrata nell’apparecchio; allacciamento alla rete tramite morsettiere ad innesto rapido. LED 32 W,4200 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 91. Warm 3000K CRI80. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso. Driver elettronico dimmerabile DALI incluso. Colore: Trasparente incolore.