I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9908.000.0 ALIM.LED 10W EL.220-240VAC24VDC TBD2/AS. - 3.9908.000.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Höhe - 68 mm
Breite - 17.5 mm
Länge - 92 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550155033
Artikelnummer
IGZ3.9908.000.0
Herstellernummer
3.9908.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Höhe:
68 mm
Breite:
17.5 mm
Länge:
92 mm
Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=90260Vac / 5060Hz; Vout=24Vdc±2% (SELV). Dimensioni (mm): 17x92x68.


