I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9909.000.0 ALIM.LED 24W EL.100-240VAC24VDCTBD2/AS.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Höhe - 93 mm
Ausführung - dynamisch
Breite - 66.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550155040
Artikelnummer
IGZ3.9909.000.0
Herstellernummer
3.9909.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Höhe:
93 mm
Ausführung:
dynamisch
Breite:
66.5 mm
Länge:
87.5 mm
Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=90-260Vac / 50-60 Hz Vout=24Vdc±2% (SELV)


