I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B441.015.0 BRAC.SING.ALL.L=1500 C/FLAN+TIRA.X PALO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema Lavinia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550150410
Artikelnummer
IGZ3.B441.015.0
Herstellernummer
3.B441.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Braccio 1500 mm singolo attacco 120 mm. Braccio singolo realizzato in alluminio estruso, sottoposto a trattamento di fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura, cottura a 150° C. Il trattamento superficiale del braccio ècon verniciatura liquida. Il cavo di alimentazione, di sezione massima ammissibile 15mm2, passa internamente al braccio. Ad una delle due estremità del braccio è presente l’attacco al vano ottico in alluminio pressofuso, fissato con due viti interne. L’accoppiamento del braccio con il vano ottico è effettuato per mezzo di due grani di sicurezza e due viti di fissaggio in acciaio inox. La flangia viene fissata al palo attraverso una controflangia, mentre l’installazione è garantita da dadi e viterie M10 in acciaio inox. Le flangie sono in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Nella parte superiore è presente il tirante, realizzato in alluminio sottoposto a verniciatura liquida grigia RAL 9007, che ha una doppia valenza, sia meccanica che estetica. Il tirante è fissato al palo e al braccio tramite due elementi in alluminio colato in conchiglia; la sua regolazione è consentita per mezzo delle filettature alle sue estremità. Tutte le viterie utilizzate sono in acciaio inox.


