I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B460.015.0 FLANG.X APPLIC.INTERMED.SU PALO D=120 PE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema Lavinia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550150601
Artikelnummer
IGZ3.B460.015.0
Herstellernummer
3.B460.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Flangia per applicazione ad altezza intermedia su palo cilindrico di diametro 120 mm. L’attacco è in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Il vano ottico è fissato alla flangia intermedia tramite due viti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Le due flangie, accoppiate tra loro, si fissano al palo; dadi e viterie M10 in acciaio inox ne garantiscono l’installazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l’antirotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Installazione: La flangia è installabile su palo da 120 mm. L’installazione può essere effettuata a qualsiasi altezza. Cablaggio: La flangia garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione in assoluta sicurezza e ne permette l’utilizzo su pali esistenticon diametro di 120 mm.



