I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BB28.715.0 MAXIWOODY PICC.C/36 LED NEUTRAL WHITE SP - 3.BB28.715.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
MaxiWoody piccolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550203260
Artikelnummer
IGZ3.BB28.715.0
Herstellernummer
3.BB28.715.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
315 mm
Höhe/Tiefe:
358 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
42...42 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
36
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


