I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BH20.715.0 LINEAL.MINI APPL.6 LED 350MA 24V NEUT.WH - 3.BH20.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 620 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 528 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Linealuce mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550328529
Artikelnummer
IGZ3.BH20.715.0
Herstellernummer
3.BH20.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
620 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
528 mm
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
37 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
38 mm



