I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ17.715.0 LINEAL.MINI APPL.12LED 350MA RGB DALI L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 660 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 512 mm
Lichtverteilung - asymmetrisch
Packung
1 ST
Produktserien
Linealuce mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550363766
Artikelnummer
IGZ3.BJ17.715.0
Herstellernummer
3.BJ17.715.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
512 mm
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
91 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
48...48 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
RGB
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
39 mm



