I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK07.701.0 IPRO MICRO PLAFONE C/3 LED WARM WHITE FL - 3.BK07.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK07
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
iPro micro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550346899
Artikelnummer
IGZ3.BK07.701.0
Herstellernummer
3.BK07.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
51 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
51 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
56 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



