I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK28.701.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED RGB FLOOD - 3.BK28.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550347315
Artikelnummer
IGZ3.BK28.701.0
Herstellernummer
3.BK28.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
86 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Breite:
81 mm
Länge:
81 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



