Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK31.701.0 IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHITE FLOO - 3.BK31.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550347377

Artikelnummer

IGZ3.BK31.701.0

Herstellernummer

3.BK31.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

86 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

86 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

106 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica flood. Istallazione a parete tramite apposita basetta. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e basetta per fissaggio aparete. Vano ottico, tappo superiroe e basetta realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore neutral white, ottiche con lente in materiale termoplastico (metacrilato) ed anello multigroove in policarbonato nero per confort visivo. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.