Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK40.715.0 LINEAL.MINI APPL.12LED 350MA 24V N/W OTT - 3.BK40.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1240 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1056 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550370672

Artikelnummer

IGZ3.BK40.715.0

Herstellernummer

3.BK40.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1240 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1056 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

37 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

38 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a plafone eparete. Costituito da corpo e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo in alluminio estruso, con testate diestremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agentiatmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore3mm fissato con silicone.Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinareseparatamente); Driver 24V intelligente che permette l'emissione del flusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da 30Vdc a 16Vdc). Provvisto di pellicola satinata in policarbonato ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) perilluminazione SPOT 10°. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sonoconformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1056x37x38. Colore: Grigio (15). LED 13W 1240lm - valori della sorgente luminosa. 14W 880lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 62lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: S - Spot 10°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio estruso.