I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BL18.7B5.0 UFO GRANDE 630X630 C/168 LED WARM WHITE - 3.BL18.7B5.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3920 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550360109
Artikelnummer
IGZ3.BL18.7B5.0
Herstellernummer
3.BL18.7B5.0
Hersteller
IGZ
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3920 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
76...120 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Breite:
634 mm
Höhe/Tiefe:
123 mm
Länge:
634 mm



