I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BL37.715.0 LINEAL.MINI APPL.6LED 350MA DMX WARM/WHI - 3.BL37.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6.8 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 540 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550363896
Artikelnummer
IGZ3.BL37.715.0
Herstellernummer
3.BL37.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6.8 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
540 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
91.52 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
48...48 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
512 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
91 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
39 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



