I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BM80.715.0 LINEA.MINI APPL.12LED 350MA DALI W/W OTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1080 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 1040 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Linealuce mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550370894
Artikelnummer
IGZ3.BM80.715.0
Herstellernummer
3.BM80.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1080 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1040 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
91 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
48...48 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
39 mm