I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV00.715.0 MAXIWOODY PICC.C/LED NEUTRAL WHITE DALI - 3.BV00.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 58 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Packung
1 ST
EAN
8025550430901
Artikelnummer
IGZ3.BV00.715.0
Herstellernummer
3.BV00.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
58 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8500 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
315 mm
Höhe/Tiefe:
358 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
52...52 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



