Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV27.715.0 IROUND PICC.INCAS.FISSO C/LED WARM WHITE - 3.BV27.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550448432

Artikelnummer

IGZ3.BV27.715.0

Herstellernummer

3.BV27.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

163 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

140 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione downlight a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led COB warm white con ottica Spot fissa. Costituito da vano ottico (di forma circolare), cornice, cavo uscente e controcassa da ordinare separatamente ove necessaria. Vano ottico e cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di chiusura sodico calcico temprato, trasparente con serigrafia personalizzata nel bordo, spessore 4mm, siliconato alla cornice. Completo di circuito a Led COB monocromatico nel colore Warm White, ottica con riflettore in alluminio superpuro 99,93% con trattamento di anodizzazione e brillantatura e alimentatore elettronico incorporato. Fornito di cavo uscente di lunghezza L=1m. Sistema di fissaggio a soffitto costituito da viti speciali in acciaio inox A2 complete di supporti di aggancio (colore nero) in lega d’alluminio e plastica. Cornice completa di viti imperdibili in acciaio inox A2. Unico utensile (chiave esagonale taglia 3) per l’apertura della cornice e del sistema di fissaggio. Controcassa per soffitti in calcestruzzo in lamiera di alluminio prezincata e verniciata nera completadi tappo di chiusura e barra filettata, da ordinare separatamente. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Installazione: Ad incasso su controsoffitti di spessore da 5÷50mm. Foro di preparazione sul controsoffitto ø=125mm. Installazione su soffitti in calcestruzzo tramite controcassa da ordinare separatamente. Informazioni di cablaggio: Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz). Note: Disponibile disco adattatore in materiale plastico per l’installazione a filo della cornice su soffitti in calcestruzzo a vista (utilizzabile solo con il prodotto con cornice d’alluminio, senza cover inox). I prodotti sono predisposti per l’installazione di un KIT di sicurezza in acciaio inox L=2000mm. LED 12W, 1350lm. Efficienza luminosa (lm/W): 75. Warm 3000K CRI80. Ottica: S - Spot 16°. Orientabilità: fisso. Gruppo elettronico incluso. Materiale: Alluminio. Dimensioni (mm): ø140x163, Peso (kg): 0.95. Ambiente di utilizzo: per esterni. Design: Maurizio Varratta.