I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW28.715.0 LINEAL.MIN.INC.18LED N/W 350MA 24V L1609 - 3.BW28.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025550462438
Artikelnummer
IGZ3.BW28.715.0
Herstellernummer
3.BW28.715.0
Hersteller
IGZ
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Neutral white, ottica floodcon vetro antiscivolo. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo e controcassa per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizionisiliconiche. Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura(strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primere vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Box inferiore per ilcablaggio in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro antiscivolo (conforme alla classeR12 secondo la norma DIN 51130), spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore NeutralWhite con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Driver 24V intelligente che permette l'emissione delflusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da30Vdc a 16Vdc). Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico(metacrilato) per illuminazione Flood. Il box inferiore è fornito di due pressacavi PG11 in ottone nichelato per cablaggio passante,idonei per cavi Ø6,5÷11mm. Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa o controsoffitto il prodotto è dotato di un sistema adaggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinareseparatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformialle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1609x55x74. Colore: Grigio (15). LED 20W 1860lm - valori della sorgente luminosa. 20,8W 744lm - valori disistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 35lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: F - Flood 46°. Orientabilità: Fisso.



