I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW35.715.0 LINEAL.MIN.IN.18LED W/W 350MA 48V DALI 1 - 3.BW35.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 20.3 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550481392
Artikelnummer
IGZ3.BW35.715.0
Herstellernummer
3.BW35.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
20.3 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
48...48 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1620 lm
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
94 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1609 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



