Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX56.747.0 INC.LASER BLADE ESTER.2 LED WARM WHIT.30 - 3.BX56.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550517107

Artikelnummer

IGZ3.BX56.747.0

Herstellernummer

3.BX56.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

380 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

4.1...4.1 W

Einbaubreite:

35 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

64 mm

Länge:

83 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a due elementi ottici con sorgenti LED Warm White - ottica Flood fissa. Costituito da vano ottico (di forma rettangolare), cornice, vetro, cavo uscente e accessori di installazione da ordinare separatamente ove necessario. Vano ottico e cornice sono realizzati in lega di alluminio e sotto posti ad un processo di pretrattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Cornice porta-vetro completa con tappi di estremità in materiale plastico. Vetro di chiusura sodico calcico temperato, trasparente con serigrafia nera sul bordo, spessore 3mm, siliconato alla cornice. Guarnizioni in silicone interposte tra cornice porta-vetro e vano ottico. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Molle di sostegno in acciaio inox AISI304. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso disponibile con codifica separata. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Ad incasso con cornice sporgente su controsoffitti di spessore 1÷20mm. Asola di preparazione sul controsoffitto 64x35. Ad incasso con cornice a filo su controsoffitti di spessore 12,5mm o 15mm tramite telaio adattattore da ordinare separatamente. Installazione su soffitti in calcestruzzo tramite controcassa da ordinare separatamente (cornice a filo e sporgente). LED 4.1 W, 380 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 68. Warm 3000K CRI83. Ottica: F - Flood 28°. Orientabilità: fisso. Gruppo elettronico separato. Colore: Bianco / Nero.