I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX83.774.0 INC.LASER BLAD.ESTER.15 LED NEUTR.WHIT.W - 3.BX83.774.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 36.4 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8025550517923
Artikelnummer
IGZ3.BX83.774.0
Herstellernummer
3.BX83.774.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
36.4 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Einbaubreite:
37 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
49 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
406 mm
Länge:
423 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



