Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ45.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=1500 X PALO D=102 N - 3.BZ45.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550220786

Artikelnummer

IGZ3.BZ45.015.0

Herstellernummer

3.BZ45.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Braccio singolo L=1500 mm. Braccio in acciaio zincato a caldo sottposto a verniciatura liquida acrilica. Installazione tramite flangia D=102 mm o tramite viti.