Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ46.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=102 PER NEW CUT-OF

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ46.015.0 FLANGIA FE.PER PALO D=102 PER NEW CUT-OF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550220809

Artikelnummer

IGZ3.BZ46.015.0

Herstellernummer

3.BZ46.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Controflangia ø102mm. realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.