I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZK7.015.0 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LINEALUCE MIN - 3.BZK7.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Linealuce
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550333813
Artikelnummer
IGZ3.BZK7.015.0
Herstellernummer
3.BZK7.015.0
Hersteller
IGZ
Anzahl der Ausgänge:
2
Box di derivazione IP66 con morsetti ad innesto rapido. Box di derivazione in materiale plastico completo di tre pressacavi PG13,5 e due morsetti ad innesto rapido per cablaggio passante. I pressacaavi sono idonei per cavi di diametro D=8,5÷13mm. I morsetti ad innesto rapido sono idonei per cavi con sezione max 4mm2.


