I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP6.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.1X L=552 X PALO D=102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550360802
Artikelnummer
IGZ3.BZP6.015.0
Herstellernummer
3.BZP6.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Tubolare in acciaio zincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio