Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZS6.004.0 CONNETTORE A 5 POLI IP68 POLIAMM.X LINEA - 3.BZS6.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZS6.004.0 CONNETTORE A 5 POLI IP68 POLIAMM.X LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550355396

Artikelnummer

IGZ3.BZS6.004.0

Herstellernummer

3.BZS6.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

5

Farbe:

schwarz

Connettore lineare IP68 in tecnopolimero PA66 FV VO UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (-20°C/+125°C). Doppio pressacavo M25 idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione da 1,5÷2,5mm2. Colore:Nero.