I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E066.713.0 LIGHT UP D=28 LED WARM WHITE 2700°K C/RI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 95 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550591046
Artikelnummer
IGZ3.E066.713.0
Herstellernummer
3.E066.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
95 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
68 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
28 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja