I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E107.713.0 LIGHT UP D=80 LED NEUTRAL WHITE 4000°K D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 640 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550591459
Artikelnummer
IGZ3.E107.713.0
Herstellernummer
3.E107.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
640 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
80 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
79 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



