I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E422.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K. - 3.E422.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8025550540495
Artikelnummer
IGZ3.E422.701.0
Herstellernummer
3.E422.701.0
Hersteller
IGZ
Gehäusefarbe:
weiß
Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=1004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazioneanche a temperature estreme: 30°C +45°C. Underscore InOut TOPBEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superficicurve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe leestremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento.Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare ilcircuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e Solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1004x16x20. Colore: Bianco (01). LED 8,5W 275lm - valori di sistema i. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito.



