I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E509.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2800K - 3.E509.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8025550541362
Artikelnummer
IGZ3.E509.701.0
Herstellernummer
3.E509.701.0
Hersteller
IGZ
Lichtfarbe:
weiß
Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=4004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: 30°C +45°C. Underscore InOut SIDEBEND può realizzare linee dritte e curve su superficipiane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 16mm.Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Colore: Bianco (01). LED 34W 1140lm. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: G - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni. Dimensioni (mm): 4004x16x24, Peso (kg): 1,04.



