I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E986.715.0 MAXIWOODY PICC.D=315 WARM-WHITE WIDE FLO - 3.E986.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8025550660070
Artikelnummer
IGZ3.E986.715.0
Herstellernummer
3.E986.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10404 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
315 mm
Höhe/Tiefe:
358 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
91.9...91.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
319 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



