I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB69.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 618 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 954 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550661909
Artikelnummer
IGZ3.EB69.701.0
Herstellernummer
3.EB69.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
618 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
954 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
11...11 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
20 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja



