I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI59.715.0 WALKY L=180 LED WARM WHITE 3000K DALI - 3.EI59.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 11.7 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025550750221
Artikelnummer
IGZ3.EI59.715.0
Herstellernummer
3.EI59.715.0
Hersteller
IGZ
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1550 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
11.7 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Lampenleistung:
9.9...9.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
92.5 mm
Länge:
180 mm



