I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL63.715.0 LINEAL.MINI 47X77 SURF.48V DALI W/W WIDE - 3.EL63.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4200 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 908 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550814039
Artikelnummer
IGZ3.EL63.715.0
Herstellernummer
3.EL63.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4200 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
908 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
47 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
48...48 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
78 mm



