Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M253.701.0 LEDSTRIP RGB 12V H=13 L=5000

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M253.701.0 LEDSTRIP RGB 12V H=13 L=5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 40 W

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - RGB

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550233465

Artikelnummer

IGZ3.M253.701.0

Herstellernummer

3.M253.701.0

Hersteller

IGZ

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

40 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

12 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

ja

Ausstrahlungswinkel:

100 °

Mit Endstück:

nein

Prodotto per illuminazione lineare - con LED RGB - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip per impieghi in ambienti interni. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per installazioni meno agevoli disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 100mm (minimo 3 LED);in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Caratteristiche LED: RGB full color - 30 LEDs/m - angolo di apertura 100°- 40W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea con appositi sequenziatori accessori.