I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MC64.701.0 LEDSTRIP NEUT.WHITE SIDE 4000K.12V L=500 - 3.MC64.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 24 W
Ausführung - Schlauch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550327188
Artikelnummer
IGZ3.MC64.701.0
Herstellernummer
3.MC64.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Ausstrahlungswinkel:
130 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
ja


