Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ48.712.0 IN30 LOW CONTR.INIZIAL.72 LED NEUT.WHIT. - 3.MJ48.712.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2650 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1197 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550361205

Artikelnummer

IGZ3.MJ48.712.0

Herstellernummer

3.MJ48.712.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2650 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1197 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

Aluminium

Breite:

32 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

75 mm

Reflektor:

weiß

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo iniziale per luce generale (Low Contrast); possibilità diimpiego autonomo o in fila continua. Profilo lunghezza singola in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opalein metacrilato predisposto per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Opportunità di installazione ad incasso, asuperficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo diinstallazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. LED bianco neutral adelevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Alluminio (12). LED 17W 2650lm - valori dellasorgente luminosa21,6W 2032lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 94lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.