Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ54.712.0 IN30 LOW CONTR.INTER.C/72 LED WARM WHIT. - 3.MJ54.712.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2450 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1197 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550361267

Artikelnummer

IGZ3.MJ54.712.0

Herstellernummer

3.MJ54.712.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2450 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1197 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

Aluminium

Breite:

32 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

75 mm

Reflektor:

weiß

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per filacontinua. Profilo lunghezza singola in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predispostoper accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione.Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kitaccessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integratonell’apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Alluminio (12). LED 17W 2450lm - valori della sorgente luminosa. 21,6W 1879lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 86lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.