I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ56.712.0 GIUN.LOW CONTR.ANGOL.C/72 LED NETR.WHIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1325 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 606 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550361281
Artikelnummer
IGZ3.MJ56.712.0
Herstellernummer
3.MJ56.712.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1325 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
606 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
Aluminium
Breite:
606 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
75 mm
Reflektor:
weiß



