Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ64.712.0 IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED NEUT.WHITE D - 3.MJ64.712.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1462 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550361014

Artikelnummer

IGZ3.MJ64.712.0

Herstellernummer

3.MJ64.712.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1462 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

Aluminium

Breite:

32 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

75 mm

Reflektor:

weiß

sistema luminoso modulare ad emissione diretta. Modulo High Contrast con 2 gruppi a 10 elementi con sorgenti LED ad ottica fissa- apertura flood. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19).Profilo in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermi parziali in metacrilato nero predisposti per l'abbinamento contestate di chiusura daentrambiilati.Opportunità di installazione a superficie (soffitto/parete) e a sospensione; il modulo deve esserecompletato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronicadimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento. Dimensioni (mm):1462x32x75. ColoreAlluminio (12). LED 2x21W 1900lm - valori della sorgente luminosa. 49,3W 3151lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 63lm/W. Neutral 4000K CRI 95. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: Fisso.