I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ65.712.0 IN30 HIGH CONTRAST C/20 LED WARM WHITE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 1462 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550361021
Artikelnummer
IGZ3.MJ65.712.0
Herstellernummer
3.MJ65.712.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1462 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
Aluminium
Breite:
32 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
75 mm
Reflektor:
weiß