Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK45.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 1 LED NEUT.WHIT.FL - 3.MK45.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550348657

Artikelnummer

IGZ3.MK45.747.0

Herstellernummer

3.MK45.747.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

2.1...2.1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

35 mm

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

35 mm

Länge:

44 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

apparecchio miniaturizzato ad incasso quadrato per singolo LED - ottica fissa - apertura medium. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. LED bianco neutral - lifetime con flusso residuo 80% (L80): 50.000 h - Ta 25°