I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ22.747.0 LASER BLADE FRAM.ADJUS.10 LED NEUTRAL WI - 3.MQ22.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550384990
Artikelnummer
IGZ3.MQ22.747.0
Herstellernummer
3.MQ22.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Einbaubreite:
80 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
87 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
295 mm
Länge:
302 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



