Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ26.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.OR.10 LED W/WHIT.WI - 3.MQ26.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550385072

Artikelnummer

IGZ3.MQ26.747.0

Herstellernummer

3.MQ26.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1540 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

89 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Einbaubreite:

80 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

87 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

295 mm

Länge:

302 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Vano strutturale in lamiera di acciaio sagomata con faldina perimetrale di battuta. Il corpo lineare a 10 celle luminose, in alluminio pressofuso, permette di indirizzare l’emissione con possibilità di orientamento basculante +/- 30°. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un’emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm ad elevata resa cromatica.